Beli led strip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Strip Light (Lampu Strip LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Philips Strip Light (Lampu Strip LED)
    Deskripsi:
    Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyaman
    atribut:
    • Ingress protection code: IP20
  2. ECLAT LED Strip
    Mulai

    Rp379.900

    ECLAT LED Strip
    Deskripsi:
    Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
  3. In-Lite Lampu LED Strip
    Mulai

    Rp899.900

    In-Lite Lampu LED Strip
    Deskripsi:
    LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.
    atribut:
    • Size (mm): 5000x8
  4. Fantech Smart Light LED Strip
    Mulai

    Rp159.900

    Fantech Smart Light LED Strip
    Deskripsi:
    Kontrol pengaturan Smart LED, seperti daya, mode musik, dan perubahan warna, dengan menekan sebuah tombol.Hubungkan Smart LED Strip dengan mudah tanpa keahlian DIY atau solder.Sesuaikan semua fitur Smart LED Strip melalui ponsel Anda.Lihat irama dan kekuatan musik Anda dengan memukau melalui lampu Anda.Perintahkan Smart LED Strip melalui suara Anda tanpa usaha yang tidak perlu.Dengan 72 LED per meter, Fantech Smart LED strip menyediakan 16 juta warna RGB dan Warm White (kuning + putih) untuk kesenangan Anda. Meredupkan dan menyesuaikan warna dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Life.
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Voltage (V): DC12
    • Lamp: 216 LED/s RGBWW
    • Lumens per Watt (lm/W): 80
    • Protection : IP65
    • System Support: IOS / Android
    • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  5. Philips DLI LED Strip (Lampu Strip LED)
    Mulai

    Rp299.900

  6. Spectra Led Strip (Lampu Strip)
    Mulai

    Rp459.900

    Spectra Led Strip (Lampu Strip)
    Deskripsi:
    LED STRIP• Made from flexible polymer and silicon sleeved for LED Protection (IP65 version)• Mounted on the surface through the use of adhesive tape for IP20• Color Temperature options : 3000K & 4000K• High color rendering CRI>90 for higher demand applications• 5m /roll
    atribut:
    • CRI: >90
    • Color Temperature (Kelvin): 3000
    • IP Rating: 20
    • Lumens (lm): 910/m
    • Type: LED Strip
    • Voltage (V): 24 DC
    • Wattage (W): 10/m
  7. Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)
    Mulai

    Rp149.900

    Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)
    Deskripsi:
    LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 8
    • Voltage (V): DC 12
    • Material: 3M Tape
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP33
    • Lifetime (hour): ≥20000
  8. Philips LED Tape (Lampu Strip LED)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Philips LED Tape (Lampu Strip LED)
    Deskripsi:
    DLI Tape Philips 31087 HV 3000K HL Kuning Philips DLI Tape HV
    atribut:
    • Maximum Work Length (m): 50
    • Minimum Work Length (m): 1
    • Nominal Lifetime (hour): 15000
  9. Luxmenn LED Strip Housing Cover Aluminium
    Mulai

    Rp98.900

    Luxmenn LED Strip Housing Cover Aluminium
    Deskripsi:
    LUXMENN Cover LED Strip dengan model minimalis dan praktis yang gampang digunakan. Pilihan sempurna untuk melindungi dan mempercantik lampu LED Strip Anda. Terbuat dari bahan aluminium berkualitas dengan tutup akrilik berwarna putih susu, produk ini memberikan perlindungan yang optimal sambil menciptakan penyebaran cahaya yang estetik dan merata. Luxmenn Lighting untuk Home + Office + Project. Menerima pemesanan project.
    atribut:
    • Cover Color: Milk White
    • Length (m): 3
    • Material: Aluminium + Acrylic
  10. Bardi LED Strip
    Mulai

    Rp139.900

    Bardi LED Strip
    Deskripsi:
    BARDI LED Strip RGBWW - 2M merupakan selang LED pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui adaptor for LED strip.BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki kecerahan maksimal di 350 lumens per meter dan bisa diredupkan hingga 50 lumens, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna dan gradasi putih dari 2700k (warm white) hingga 6500k (cool white).BARDI LED Strip RGBWW - 2M ini memiliki panjang 2 meter dan dapat di sambung dengan mudah ke adaptor maupun ke sesama BARDI LED Strip RGBWW - 2M lagi.
    atribut:
    • Light intensity (Lumens): 350
    • Size (m): 2
    • Power Consumption (W): 2.5
  11. In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)
    Mulai

    Rp619.900

    In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)
    Deskripsi:
    - IP65 waterproof- Bisa dipotong per 50 cm- Pencahayaan menyebar/dotlessKeterangan:- Wajib menggunakan power cord- Wajib menggunakan end cap untuk ujung lampu- Connector digunakan apabila ingin menyambungkan lampu
  12. NERO Electric Flexible Strip LED 5050 Smd / Dc12V-Ip67
    Mulai

    Rp1.299.900

    NERO Electric Flexible Strip LED 5050 Smd / Dc12V-Ip67
    atribut:
    • LED: Epistar - Taiwan
    • Type: Flexible Strip Led / 12V DC / 50/60 Hz / IP67 / 120° / (72W/5M)
    • Leds / Metre: 60
    • Package / Roll: 5m
    • CCT: RGB
    • Lifetime: 30000 hours
  13. REMPHOS LED Strip Light
    Mulai

    Rp2.999.900

    REMPHOS LED Strip Light
    Deskripsi:
    The flat lens of these LED strip lights focuses light downward like a lensless light but covers the LED arrays to hide them from view and soften the light for reduced glare. The lamps in these fixtures are set inside the housing for a slimmer design than curved lens strip lights. This design protects interior components in heavy-traffic areas of retail, manufacturing, and commercial spaces.
  14. Osram Car LED Bulb Ambient Tuning Lights (Lampu LED Mobil)
    Mulai

    Rp999.900

    Osram Car LED Bulb Ambient Tuning Lights (Lampu LED Mobil)
    Deskripsi:
    With the LEDambient TUNING LIGHTS you can design your vehicle interior to your personal taste. The flexible LED strips come in over 16 different light colors and brightness levels, as well as five different operating modes. The lighting can thus be arranged to individual preference to create the desired mood. The LEDambient TUNING LIGHT can be quickly and easily fitted using the self-adhesive LED strips.
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
    • Nominal Wattage (W): 1.5
    • Luminous Flux (Lm): 20
    • Width (mm): 10
    • Length (mm): 305
    • Height (mm): 3.5
  15. Spectra Led Strip Dotless (Lampu Strip)
    Mulai

    Rp559.900

    Spectra Led Strip Dotless (Lampu Strip)
    Deskripsi:
    LED STRIP• Made from flexible polymer and silicon sleeved for LED Protection (IP65 version)• Mounted on the surface through the use of adhesive tape for IP20• Color Temperature options : 3000K & 4000K• High color rendering CRI>90 for higher demand applications• 5m /roll
    atribut:
    • CRI: >90
    • Color Temperature (Kelvin): 3000
    • IP Rating: 65
    • Lumens (lm): 456/m
    • Type: LED Strip Dotless
    • Voltage (V): 24 DC
    • Wattage (W): 5/m
  16. Bosman LED Strip
    Mulai

    Rp129.900

    Bosman LED Strip
    Deskripsi:
    Bosman Smart LED Strip 2M/Roll*Adaptor dijual terpisah----------------Selang LED pintar Bosman Smart LED Strip 2M/Roll dengan mudah menambahkan warna dan pencahayaan aksen ke ruang luar atau dalam ruangan. Solusi pencahayaan fleksibel yang dapat ditekuk dan dapat dipasang di sekitar sudut, dipangkas atau disambungkan sesuai kebutuhan. Pilih lampu putih atau 16 juta kombinasi warna RGB melalui aplikasi seluler, atau asisten suara favorit Anda. Lampu LED selang ini dapat disambung dengan mudah dengan adaptor maupun ke LED Strip lagi sesuai kebutuhan. Sangat mudah dipasang dan digunakan hanya cukup kupas perekat ke selotip atau sekrup di klip pemasangan untuk lokasi di luar ruangan atau permukaan yang sulit menempel.Package include:- 1x Smart LED 2 meter Roll- 1x Manual book- 1x Double tape 3 meter
    atribut:
    • Color: RGB+WW
    • Power (W): 3 per meter
    • Wi-Fi (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
    • Supporting System: IOS & Android OS
    • Light intensity (Lumens): 350 per meter
    • Waterproof: Yes
    • Length (m): 2
    • Model : 5050 + 2850 (90 leads/meter)
  17. NICHIDO Strip Light
    Mulai

    Rp3.299.900

    NICHIDO Strip Light
    atribut:
    • Color Temperature (K): 5000
    • Width (mm): 17
Daftar Harga led strip Terbaru October 2026
Philips Strip Light (Lampu Strip LED)Rp199.900
ECLAT LED StripRp379.900
In-Lite Lampu LED StripRp899.900
Fantech Smart Light LED StripRp159.900
Philips DLI LED Strip (Lampu Strip LED)Rp299.900
Spectra Led Strip (Lampu Strip)Rp459.900
Luxmenn Indoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)Rp149.900
Philips LED Tape (Lampu Strip LED)Rp1.299.900
Luxmenn LED Strip Housing Cover AluminiumRp98.900
Bardi LED StripRp139.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait